項目 | 磁鋼門密封條套裝 |
法蘭高度 | 5機構/ 8“ |
法蘭材質 | TPR乙烯基磁性 |
法蘭厚度 | 1機構/ 4“ |
硬體規格 | 不包括 |
插入顏色 | 褐色 |
插入材料 | TPR乙烯基磁性 |
插入尺寸 | 1機構/ 2“ |
插入類型 | 截口 |
最高門縫 | 1機構/ 4“ |
安裝類型 | 表面 |
總長度 | 16.5ft。 |
總寬度 | 3機構/ 4“ |
投影 | 3機構/ 8“ |
出售為 | (3)條 |
保持靈活 | 0學位F. |
船重(kg) | 0.79 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 160.02 |
船寬(厘米) | 5.08 |
HS代碼 | 8505110000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 插入顏色 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
2建議零售價1 | 米色 | 新台幣1,445元 | 詢價
|