得到它 可能 6, 星期一
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 腳輪 |
孔直徑。 | 1機構/ 2“ |
腳輪額定載荷範圍 | 1000至2999磅 |
腳輪材質 | 玻璃填充尼龍 |
核心顏色 | 黑色 |
核心材料 | 尼龍玻璃 |
硬度計 | 80-90邵氏D |
適合車軸 | 1機構/ 2“ |
輪轂長度 | 2.187“ |
輪轂寬度 | 2-3 / 16“ |
額定負載 | 1250磅。 |
耐 | 水、油、化學品、大多數酸 |
扳手襯套 | 包含 |
溫度。 範圍 | 高達475度F |
車輪軸承 | 滾筒 |
輪轂顏色 | 黑色 |
輪徑 | 8" |
車輪材質 | 尼龍 |
輪寬 | 2" |
船重(kg) | 1.63 |
船高(厘米) | 6.35 |
船長(厘米) | 27.94 |
船寬(厘米) | 25.4 |
HS代碼 | 8716900000 |
原產地 | TW |
產品 | 型號 | 輪轂長度 | 孔直徑。 | 腳輪額定載荷範圍 | 額定負載 | 耐 | 扳手襯套 | 溫度。 範圍 | 車輪軸承 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1KA81 | 1.5“ | 3機構/ 8“ | 0至299磅 | 155磅。 | 水、油、化學品、大多數酸 | 不包括 | 14度至150度F | 1 件式 Delrin(R) | 新台幣155元 | ||
1KA89 | 1.5“ | 3機構/ 8“ | 0至299磅 | 250磅。 | 水、油、化學品、大多數酸 | 不包括 | 14度至150度F | 2 件式 Delrin(R) | 新台幣356元 | ||
1KA93 | 1.5“ | 3機構/ 8“ | 0至299磅 | 165磅。 | 水、油、化學品、大多數酸 | 不包括 | 14度至150度F | 1 件式 Delrin(R) | 新台幣232元 | ||
1KA95 | 1.5“ | 3機構/ 8“ | 0至299磅 | 165磅。 | 水、油、化學品、大多數酸 | 不包括 | 14度至150度F | 2 件式 Delrin(R) | 新台幣322元 | ||
1KA97 | 1.5“ | 3機構/ 8“ | 0至299磅 | 165磅。 | 水、油、化學品、大多數酸 | 不包括 | 14度至150度F | 密封球 | 新台幣614元 | ||
1KA99 | 1.5“ | 3機構/ 8“ | 0至299磅 | 275磅。 | 水、油、化學品、大多數酸 | 不包括 | 14度至150度F | 2 件式 Delrin(R) | 新台幣348元 | ||
1KB11 | 1.5“ | 3機構/ 8“ | 0至299磅 | 275磅。 | 水、油、化學品、大多數酸 | 不包括 | 14度至150度F | 2 件式 Delrin(R) | 新台幣450元 |