項目 | 管式氣動輪 |
孔直徑。 | 1機構/ 2“ |
容量 | 300磅。 |
腳輪額定載荷範圍 | 300至999磅 |
完 | 粉末塗層 |
適合車軸 | 1機構/ 2“ |
框架表面處理 | 粉末塗層 |
輪轂顏色 | 銀色 |
輪轂材質 | 鐵件 |
集線器類型 | 對稱的 |
輪轂寬度 | 3" |
額定負載 | 300磅。 |
股 | 4 |
輪胎外緣直徑。 | 4-5 / 8“ |
輪胎側壁號 | 9x2.50-4.5 |
輪胎厚度 | 2" |
踏 | 鋸齒 |
車輪軸承 | 球 |
輪徑 | 9ft。 |
輪寬 | 2.5“ |
船重(kg) | 1.09 |
船高(厘米) | 6.35 |
船長(厘米) | 20.57 |
船寬(厘米) | 19.81 |
HS代碼 | 8716900000 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 踏 | 孔直徑。 | 容量 | 輪徑 | 輪寬 | 腳輪額定載荷範圍 | 適合車軸 | 項目 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1NWU2 | 鋸齒 | 1機構/ 2“ | 220磅。 | 8" | 2 39機構/ 64“ | - | 1機構/ 2“ | 氣動輪 | 新台幣687元 | ||
1NWU3 | 鋸齒 | 1機構/ 2“ | 295磅。 | 8" | 2 39機構/ 64“ | - | 1機構/ 2“ | 氣動輪 | 新台幣723元 | ||
1NWU4 | 鋸齒 | 3機構/ 4“ | 300磅。 | 8" | 2 39機構/ 64“ | - | 3機構/ 4“ | 氣動輪 | 新台幣692元 | ||
1NWU6 | 鋸齒 | 5機構/ 8“ | 230磅。 | 10“ | 3 53機構/ 64“ | - | 5機構/ 8“ | 氣動輪 | 新台幣773元 | ||
1NWU7 | 鋸齒 | 1機構/ 2“ | 350磅。 | 10“ | 3 15機構/ 16“ | - | 1機構/ 2“ | 氣動輪 | 新台幣977元 | ||
1NWU8 | 鋸齒 | 5機構/ 8“ | 290磅。 | 12“ | 3 23機構/ 32“ | - | 5機構/ 8“ | 氣動輪 | 新台幣1,392元 | ||
1NWU9 | 鋸齒 | 3機構/ 4“ | 290磅。 | 12“ | 3 23機構/ 32“ | - | 3機構/ 4“ | 氣動輪 | 新台幣1,255元 |