項目 | 六角頭螺釘 |
基本材料 | 鐵件 |
直徑/螺紋尺寸 | 1 / 2“-13 |
直徑 | 1機構/ 2“ |
完 | 樸素 |
法蘭直徑。 | 1-1 / 16“ |
級 | 8 |
頭高 | 33機構/ 64“ |
頭型 | 輪緣 |
頭寬 | 3機構/ 4“ |
頭下長度 | 2.75“ |
材料 | 合金鋼 |
Min.最小Thread Length螺紋長度 | 1-1 / 4“ |
證明負荷 | 120,000 PSI |
洛氏硬度 | C33到C39 |
測量系統 | 英寸 |
拉伸強度 | 150,000 PSI |
螺紋方向 | 右手 |
螺紋長度 | 1.25“ |
螺紋樣式 | 部分螺紋 |
螺紋類型 | 粗 |
船重(kg) | 2.39 |
船高(厘米) | 5.84 |
船長(厘米) | 17.78 |
船寬(厘米) | 13.97 |
HS代碼 | 7318158066 |
原產地 | TW |
產品 | 型號 | 直徑/螺紋尺寸 | 直徑 | 完 | 法蘭直徑。 | 級 | 頭高 | 頭型 | 頭寬 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HVHS.000059.50 | 5 / 8“-11 | 5機構/ 8“ | 樸素 | - | B7 | 25機構/ 64“ | 重 | 1 1機構/ 16“ | 新台幣2,552元 | ||
HVHS.000104.50 | 5 / 8“-11 | 5機構/ 8“ | 樸素 | - | B7 | 25機構/ 64“ | 重 | 1 1機構/ 16“ | 新台幣3,570元 |