項目 | 通用多莉 |
腳輪直徑 | 5" |
腳輪材質 | 尼龍纖維 |
腳輪類型 | 旋轉 |
腳輪寬度 | 2" |
顏色 | 銀色 |
負載能力 | 2000磅。 |
腳輪數量 | 4 |
平台高度 | 9" |
平台長度 | 42“ |
平台材質 | 鋁 |
平颱風格 | 海峽甲板 |
平台寬度 | 24“ |
船重(kg) | 13.5 |
船高(厘米) | 15.24 |
船長(厘米) | 109.22 |
船寬(厘米) | 66.04 |
HS代碼 | 8716805090 |
原產地 | TW |
產品 | 型號 | 平台材質 | 腳輪直徑 | 腳輪材質 | 平颱風格 | 平台寬度 | 腳輪寬度 | 顏色 | 負載能力 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10Z905 | 塑料 | 3" | 聚烯烴/聚氨酯 | 固體,齊平 | 16“ | 1" | 藍色 | 220磅。 | 新台幣2,267元 | ||
10Z906 | 聚丙烯 | 4" | TPR | 固體,齊平 | 19“ | 1.25“ | 藍色 | 500磅。 | 新台幣7,190元 | ||
10Z907 | 聚丙烯 | 5" | TPR | 固體,齊平 | 23“ | 1.25“ | 藍色 | 500磅。 | 新台幣9,689元 | ||
10Z908 | 塑料 | 4" | 聚烯烴/聚氨酯 | 開端 | 18“ | 1.25“ | 藍色 | 1000磅。 | 新台幣4,278元 | ||
10Z909 | 塑料 | 4" | 聚烯烴/聚氨酯 | 打開,沖洗 | 18“ | 1.25“ | 藍色 | 1000磅。 | 新台幣4,040元 | ||
10Z910 | 塑料 | 3" | 聚烯烴/聚氨酯 | 固體,齊平 | 16“ | 1" | 黑色 | 300磅。 | 新台幣3,753元 | ||
24WF52 | 鐵件 | 4" | 聚烯烴 | 堅固,唇向上 | 24“ | 1.25“ | 灰色 | 500磅。 | 新台幣6,615元 |