項目 | 折疊車平台車 |
腳輪配置 | (2)剛性,(2)旋轉 |
腳輪直徑 | 5" |
腳輪材質 | 我們的乳膠 |
腳輪類型 | (2)剛性,(2)旋轉 |
腳輪寬度 | 1.125“ |
顏色 | 藍色 |
甲板高度 | 8" |
甲板長度 | 36“ |
甲板材料 | 塑料 |
甲板類型 | 塑料 |
甲板寬度 | 23.5“ |
框架材質 | 鐵件 |
手柄類型 | 折疊 |
負載能力 | 660磅。 |
腳輪數量 | 4 |
總高度 | 38“ |
總長度 | 37“ |
總寬度 | 24“ |
船重(kg) | 22.05 |
船高(厘米) | 60.96 |
船長(厘米) | 93.98 |
船寬(厘米) | 33.02 |
HS代碼 | 8716805010 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 框架材質 | 腳輪直徑 | 腳輪寬度 | 負載能力 | 總高度 | 總長度 | 總寬度 | 顏色 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2PLG4 | 鋁 | 4" | 1" | 330磅。 | 35.5“ | 30“ | 18“ | 銀色 | 新台幣6,197元 | ||
2PLG5 | 鋁 | 5" | 1.25“ | 550磅。 | 37.5“ | 36“ | 24“ | 銀色 | 新台幣12,182元 | ||
2PLG6 | 鋁 | 5" | 1.25“ | 660磅。 | 37.5“ | 48“ | 24“ | 銀色 | 新台幣9,687元 | ||
2PLG7 | 鋁 | 5" | 1.25“ | 770磅。 | 37.5“ | 60“ | 30“ | 銀色 | 新台幣16,004元 | ||
2PLG8 | 鋁 | 5" | 1.25“ | 660磅。 | 37.5“ | 60“ | 18“ | 銀色 | 新台幣17,664元 | ||
2TUT3 | 鐵件 | 4" | 1" | 330磅。 | 36“ | 30“ | 18“ | 藍色 | 新台幣11,860元 | ||
2TUT5 | 鐵件 | 4" | 1" | 330磅。 | 36“ | 28“ | 18“ | 藍色 | 新台幣10,396元 |