扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

批准供應商 2TY91 彎頭 90 度 1 英寸 316 不銹鋼 | AC3JKD

APPROVED VENDOR 2TY91彎頭90度1寸316不銹鋼

有現貨
貨號:AC3JKD 型號:2TY91

得到它 可能 21, 星期二

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$3,660 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目90度彎頭
主體材料316不銹鋼
連接類型核不擴散條約
最大。 壓力3000 psi @ 100度F
最高 蒸汽壓力2500 psi @ 350度F
管道尺寸1"

送貨信息:

船重(kg) 1.13
船高(厘米)7.62
船長(厘米)7.62
船寬(厘米)5.59
HS代碼7307929000
原產地TW

產品型號

產品型號主體材料連接類型最大。 壓力最高 蒸汽壓力管道尺寸價錢
批准供應商 1LRZ8 彎頭 90 度 1/8 英寸 304 不銹鋼 | AB2FGK 1LRZ8304不銹鋼核不擴散條約300 PSI150 PSI1機構/ 8“新台幣172元
批准供應商 1LRZ9 彎頭 90 度 1/4 英寸 304 不銹鋼 | AB2FGL 1LRZ9304不銹鋼核不擴散條約300 PSI150 PSI1機構/ 4“新台幣200元
批准供應商 1LTA1 彎頭 90 度 3/8 英寸 304 不銹鋼 | AB2女性生殖器切割 1LTA1304不銹鋼核不擴散條約300 PSI150 PSI3機構/ 8“新台幣251元
批准供應商 1LTA2 彎頭 90 度 1/2 英寸 304 不銹鋼 | AB2FGN 1LTA2304不銹鋼核不擴散條約300 PSI150 PSI1機構/ 2“新台幣285元
批准供應商 1LTA3 彎頭 90 度 3/4 英寸 304 不銹鋼 | AB2FGP 1LTA3304不銹鋼核不擴散條約300 PSI150 PSI3機構/ 4“新台幣413元
批准供應商 1LTA4 彎頭 90 度 1 英寸 304 不銹鋼 | AB2FGQ 1LTA4304不銹鋼核不擴散條約300 PSI150 PSI1"新台幣660元
批准供應商 1LTA5 彎頭 90 度 1 1/4 英寸 304 不銹鋼 150 Psi | AB2FGR 1LTA5304不銹鋼核不擴散條約300 PSI150 PSI1.25“新台幣1,109元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

APPROVED VENDOR 2TY91彎頭90度1寸316不銹鋼
新台幣3,660元 /單元