項目 | 便攜式線 |
導體材料 | 銅 |
室內/室外/室內/室外 | 室內/室外 |
夾克顏色 | 黑色 |
夾克材料 | PVC |
夾克類型 | 斯托 |
最高 安培 | 25 |
最高 電壓 | 600 |
標稱外徑 | 0.696“ |
導體數量 | 4 |
線軸長度 | 250ft。 |
絞線/實心 | 絞合線 |
溫度。 範圍 | -40度至167度F |
電線顏色 | 黑色,白色,紅色,綠色 |
電線尺寸 | 10 AWG |
船重(kg) | 38.56 |
船高(厘米) | 28.7 |
船長(厘米) | 40.13 |
船寬(厘米) | 40.13 |
HS代碼 | 8544493080 |
原產地 | ID |
型號 | 最高 安培 | 標稱外徑 | 導體數量 | 電線顏色 | 電線尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2TYL6 | 10 | 0.35“ | 3 | 黑色,白色,綠色 | 18 AWG | 新台幣8,531元 | |
2TYL7 | 7 | 0.377“ | 4 | 黑色,白色,紅色,綠色 | 18 AWG | 新台幣7,148元 | |
2TYL8 | 13 | 0.381“ | 3 | 黑色,白色,綠色 | 16 AWG | 新台幣11,249元 | |
2TYL9 | 10 | 0.413“ | 4 | 黑色,白色,紅色,綠色 | 16 AWG | 新台幣14,439元 | |
2TYN1 | 18 | 0.519“ | 3 | 黑色,白色,綠色 | 14 AWG | 新台幣18,958元 | |
2TYN2 | 15 | 0.563“ | 4 | 黑色,白色,紅色,綠色 | 14 AWG | 新台幣28,055元 | |
2TYN3 | 25 | 0.59“ | 3 | 黑色,白色,綠色 | 12 AWG | 新台幣31,720元 |