扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

核准供應商 2UA37 活接 1/4 英吋螺紋 316 不鏽鋼 | AC3KBK

APPROVED VENDOR 2UA37 活接頭 1/4 英寸螺紋 316 不銹鋼

有現貨
貨號:AC3KBK 型號:2UA37

得到它 可能 21, 星期二

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$1,740 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目工會
主體材料316不銹鋼
連接類型核不擴散條約
最大。 壓力2900 psi @ 100度F
最高 蒸汽壓力2500 psi @ 350度F
管道尺寸1機構/ 4“

送貨信息:

船重(kg) 0.28
船高(厘米)4.32
船長(厘米)4.57
船寬(厘米)4.57
HS代碼7307290090
原產地TW

產品型號

產品型號主體材料連接類型最大。 壓力最高 蒸汽壓力管道尺寸價錢
批准供應商 1LUE3 活接頭 1/8 英寸 304 不銹鋼 150 Psi | AB2FUJ 1路304不銹鋼核不擴散條約300 PSI150 PSI1機構/ 8“新台幣514元
批准供應商 1LUE5 活接頭 1/4 英寸 304 不銹鋼 150 Psi | AB2FUL 1路304不銹鋼核不擴散條約300 PSI150 PSI1機構/ 4“新台幣614元
批准供應商 1LUE7 活接 3/8 英寸 304 不銹鋼 150 Psi | AB2FUN 1路304不銹鋼核不擴散條約300 PSI150 PSI3機構/ 8“新台幣640元
批准供應商 1LUE9 活接 1/2 英寸 304 不銹鋼 150 Psi | AB2FUQ 1路304不銹鋼核不擴散條約300 PSI150 PSI1機構/ 2“新台幣750元
批准供應商 1LUF2 活接頭 3/4 英寸 304 不銹鋼 150 Psi | AB2FUT 1LUF2304不銹鋼核不擴散條約300 PSI150 PSI3機構/ 4“新台幣864元
批准供應商 1LUF4 接頭 1 英寸 304 不銹鋼 150 Psi | AB2FUV 1LUF4304不銹鋼核不擴散條約300 PSI150 PSI1"新台幣1,278元
批准供應商 1LUF6 接頭 1 1/4 英寸 304 不銹鋼 | AB2FUX 1LUF6304不銹鋼核不擴散條約300 PSI150 PSI1.25“新台幣2,280元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

APPROVED VENDOR 2UA37 活接頭 1/4 英寸螺紋 316 不銹鋼
新台幣1,740元 /單元