項目 | 工會 |
主體材料 | 304不銹鋼 |
連接類型 | 核不擴散條約 |
最大。 壓力 | 2900 psi @ 100度F |
最高 蒸汽壓力 | 2500 psi @ 350度F |
管道尺寸 | 3機構/ 4“ |
船重(kg) | 0.48 |
船高(厘米) | 5.84 |
船長(厘米) | 6.35 |
船寬(厘米) | 6.35 |
HS代碼 | 7307290090 |
原產地 | TW |
型號 | 主體材料 | 連接類型 | 最大。 壓力 | 最高 蒸汽壓力 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1路 | 304不銹鋼 | 核不擴散條約 | 300 PSI | 150 PSI | 1機構/ 8“ | 新台幣514元 | |
1路 | 304不銹鋼 | 核不擴散條約 | 300 PSI | 150 PSI | 1機構/ 4“ | 新台幣614元 | |
1路 | 304不銹鋼 | 核不擴散條約 | 300 PSI | 150 PSI | 3機構/ 8“ | 新台幣640元 | |
1路 | 304不銹鋼 | 核不擴散條約 | 300 PSI | 150 PSI | 1機構/ 2“ | 新台幣750元 | |
1LUF2 | 304不銹鋼 | 核不擴散條約 | 300 PSI | 150 PSI | 3機構/ 4“ | 新台幣864元 | |
1LUF4 | 304不銹鋼 | 核不擴散條約 | 300 PSI | 150 PSI | 1" | 新台幣1,278元 | |
1LUF6 | 304不銹鋼 | 核不擴散條約 | 300 PSI | 150 PSI | 1.25“ | 新台幣2,280元 |