項目 | 減少三通 |
主體材料 | 鍍鋅可鍛鑄鐵 |
課程 | 150 |
連接類型 | 核不擴散條約 |
最大。 壓力 | 300 psi @ 150度F WOG |
管道尺寸 | 4“x 4”X 1“ |
飽和蒸汽壓力 | 150 PSI |
溫度。 範圍 | -20度至150度F |
船重(kg) | 2.93 |
船高(厘米) | 11.43 |
船長(厘米) | 15.24 |
船寬(厘米) | 13.97 |
HS代碼 | 7307193060 |
原產地 | CN |
型號 | 課程 | 最大。 壓力 | 管道尺寸 | 飽和蒸汽壓力 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2WJ29 | 150 | 300 psi @ 150度F WOG | 3英寸x 3英寸x 2-1 / 2英寸 | 150 PSI | 新台幣159元 | |
2WJ36 | 150 | 300 psi @ 150度F WOG | 2-1 / 2英寸x 2-1 / 2英寸x 3/4英寸 | 150 PSI | 新台幣2,482元 | |
2WJ37 | 150 | 300 psi @ 150度F WOG | 2-1 / 2英寸x 2-1 / 2英寸x 1英寸 | 150 PSI | 新台幣1,957元 | |
2WJ39 | 150 | 300 psi @ 150度F WOG | 2-1/2" x 2-1/2" x 1-1/2" | 150 PSI | 新台幣93元 | |
5P850 | 150 | 300 psi @ 150度F WOG | 1/2英寸x 1/2英寸x 3/8英寸 | 150 PSI | 新台幣8元 | |
5P852 | 150 | 300 psi @ 150度F WOG | 3/4英寸x 3/4英寸x 1/2英寸 | 150 PSI | 新台幣203元 | |
5P853 | 150 | 300 psi @ 150度F WOG | 3/4英寸x 3/4英寸x 3/8英寸 | 150 PSI | 新台幣9元 |