項目 | 減速器 |
主體材料 | 鍍鋅可鍛鑄鐵 |
課程 | 150 |
連接類型 | 核不擴散條約 |
最大。 壓力 | 300 psi @ 150度F WOG |
管道尺寸 | 4的“X 3” |
飽和蒸汽壓力 | 150 PSI |
船重(kg) | 2.67 |
船高(厘米) | 13.97 |
船長(厘米) | 50.8 |
船寬(厘米) | 33.02 |
HS代碼 | 7307199060 |
原產地 | CN |
型號 | 主體材料 | 課程 | 最大。 壓力 | 管道尺寸 | 飽和蒸汽壓力 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1XKT3 | 黑色可鍛鑄鐵 | 300 | 2000 psi @ 150度F | 3 / 4“x 1 / 2” | 300 PSI | 新台幣439元 | |
1XKT4 | 黑色可鍛鑄鐵 | 300 | 2000 psi @ 150度F | 1英寸x 3/8英寸 | 300 PSI | 新台幣510元 | |
1XKT5 | 黑色可鍛鑄鐵 | 300 | 2000 psi @ 150度F | 1英寸x 1/2英寸 | 300 PSI | 新台幣541元 | |
1XKT6 | 黑色可鍛鑄鐵 | 300 | 2000 psi @ 150度F | 1英寸x 3/4英寸 | 300 PSI | 新台幣543元 | |
1XKT7 | 黑色可鍛鑄鐵 | 300 | 1500 psi @ 150度F | 1-1/4" x 3/4" | 300 PSI | 新台幣804元 | |
1XKU1 | 黑色可鍛鑄鐵 | 300 | 1500 psi @ 150度F | 1-1/2" x 3/4" | 300 PSI | 新台幣887元 | |
1XKU4 | 黑色可鍛鑄鐵 | 300 | 1500 psi @ 150度F | 2英寸x 3/4英寸 | 300 PSI | 新台幣1,343元 |