項目 | 減速器 |
主體材料 | 鍍鋅可鍛鑄鐵 |
課程 | 150 |
連接類型 | 核不擴散條約 |
最大。 壓力 | 300 psi @ 150度F WOG |
管道尺寸 | 3的“X 2” |
飽和蒸汽壓力 | 150 PSI |
船重(kg) | 1.53 |
船高(厘米) | 23.5 |
船長(厘米) | 31.75 |
船寬(厘米) | 24.13 |
HS代碼 | 7307199060 |
原產地 | CN |
型號 | 課程 | 最大。 壓力 | 管道尺寸 | 飽和蒸汽壓力 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1XKV3 | 300 | 2000 psi @ 150度F WOG | 3 / 8“x 1 / 4” | 300華氏度時為550 psi | 新台幣260元 | |
1XKV7 | 300 | 2000 psi @ 150度F WOG | 3 / 4“x 1 / 2” | 300華氏度時為550 psi | 新台幣353元 | |
1XKV8 | 300 | 2000 psi @ 150度F WOG | 1英寸x 3/8英寸 | 300華氏度時為550 psi | 新台幣32元 | |
1XKV9 | 300 | 2000 psi @ 150度F WOG | 1英寸x 1/2英寸 | 300華氏度時為550 psi | 新台幣469元 | |
1XKW1 | 300 | 2000 psi @ 150度F WOG | 1英寸x 3/4英寸 | 300華氏度時為550 psi | 新台幣470元 | |
1XKW2 | 300 | 1500 psi @ 150度F WOG | 1-1/4" x 3/4" | 300華氏度時為550 psi | 新台幣700元 | |
1XKW7 | 300 | 1500 psi @ 150度F WOG | 1-1/2" x 1-1/4" | 300華氏度時為550 psi | 新台幣775元 |