項目 | 帽 |
主體材料 | 鍍鋅可鍛鑄鐵 |
課程 | 150 |
連接類型 | 核不擴散條約 |
最大。 壓力 | 300 psi @ 150度F WOG |
管道尺寸 | 2.5“ |
飽和蒸汽壓力 | 150 PSI |
船重(kg) | 0.73 |
船高(厘米) | 4.57 |
船長(厘米) | 9.65 |
船寬(厘米) | 9.65 |
HS代碼 | 7307199060 |
原產地 | CN |
型號 | 主體材料 | 課程 | 最大。 壓力 | 管道尺寸 | 飽和蒸汽壓力 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1LBP9 | 鍍鋅可鍛鑄鐵 | 300 | 2000 psi @ 150度F WOG | 3機構/ 8“ | 300 PSI | - | 詢價
|
1LBR6 | 鍍鋅可鍛鑄鐵 | 300 | 1500 psi @ 150度F WOG | 2" | 300 PSI | 新台幣1,221元 | |
1MPK5 | 鍍鋅鍛鋼 | - | 3000華氏度時72磅/平方英寸 | 1機構/ 4“ | - | - | 詢價
|
1MPK6 | 鍍鋅鍛鋼 | - | 3000華氏度時72磅/平方英寸 | 3機構/ 8“ | - | - | 詢價
|
1MPK8 | 鍍鋅鍛鋼 | - | 3000華氏度時72磅/平方英寸 | 3機構/ 4“ | - | 新台幣360元 | |
1MPK9 | 鍍鋅鍛鋼 | - | 3000華氏度時72磅/平方英寸 | 1" | - | 新台幣533元 | |
1MPL1 | 鍍鋅鍛鋼 | - | 3000華氏度時72磅/平方英寸 | 1.25“ | - | - | 詢價
|