2wjj5 | 42wjj48機器防護高 XNUMX X XNUMX 吋 | Raptor Supplies 台灣
批准供應商 2WJJ5 機器防護高型 42 x 48 英寸 | 交流3VCA

APPROVED VENDOR 2WJJ5 機器防護罩高型 42 x 48 英寸

有現貨
貨號:AC3VCA 型號:2WJJ5

得到它 可能 7, 星期二

不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。

NT$12,776 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目高輪廓機護罩
顏色安全黃色
結構鐵件
直徑4.5“
材料鐵件
安裝板尺寸8 x 8 x 3/8“
安裝樣式落地式
淨重45.7磅。
標稱長度4英尺
排骨數量0
總高度42“
總長度48“

送貨信息:

船重(kg) 15.75
船高(厘米)20.32
船長(厘米)130.81
船寬(厘米)106.68
HS代碼7326908588
原產地CN

產品型號

產品型號總長:淨重總高度總長度價錢
批准供應商 1GUE3 機器防護罩 36 英寸長高輪廓 | AA9WJQ 1格33ft。28.5lb。24“36“新台幣9,249元
批准供應商 1GUE4 機器防護罩 L48in H24in | AA9WJR 1格44ft。33.6磅。24“48“新台幣9,477元
批准供應商 1GUE5 機器防護罩 36 英寸長高輪廓 | AA9WJT 1格53ft。37.4lb。36“36“新台幣10,472元
批准供應商 1GUE6 機器防護罩 L48 英寸 H36 英寸 | AA9WJU 1格64ft。39.3磅。36“48“新台幣10,468元
批准供應商 2WJJ3 機器防護高型 36 x 36 英寸 | AC3VBY 2WJJ3-36.9磅。36“36“新台幣10,569元
批准供應商 2WJJ4 機器防護高型 48 x 36 英寸 | AC3VBZ 2WJJ4-41.8磅。36“48“新台幣10,589元
批准供應商 3KR70 防護機高配置 | AC9VQV 3KR70--42“48“新台幣13,120元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

APPROVED VENDOR 2WJJ5 機器防護罩高型 42 x 48 英寸
新台幣12,776元 /單元