扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

核准供應商 2WU37 T 卹 3 吋 Fnpt | AC3VTB

APPROVED VENDOR 2WU37 三通 3 英寸 Fnpt

有現貨
貨號:AC3VTB 型號:2WU37

得到它 可能 20, 星期一

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$2,142 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目T恤
主體材料黑色可​​鍛鑄鐵
課程150
連接類型核不擴散條約
最大。 壓力300 psi @ 150度F
管道尺寸3"
飽和蒸汽壓力150 PSI
溫度。 範圍-20度至366度F

送貨信息:

船重(kg) 2.92
船高(厘米)11.18
船長(厘米)16
船寬(厘米)13.21
HS代碼7307199060
原產地CN

產品型號

產品型號主體材料課程連接類型最大。 壓力管道尺寸飽和蒸汽壓力溫度。 範圍價錢
批准供應商 1LBX2 T 卹 1/4 英寸 Fnpt | AB2DGZ 1磅黑色可​​鍛鑄鐵300核不擴散條約2000 psi @ 150度F1機構/ 4“300 PSI-20度至550度F新台幣467元
批准供應商 1LBX3 T 卹 3/8 英寸 Fnpt | AB2DHA 1磅黑色可​​鍛鑄鐵300核不擴散條約2000 psi @ 150度F3機構/ 8“300 PSI-20度至550度F新台幣473元
批准供應商 1LBX4 T 卹 1/2 英寸 Fnpt | AB2DHB 1磅黑色可​​鍛鑄鐵300核不擴散條約2000 psi @ 150度F1機構/ 2“300 PSI-20度至550度F新台幣499元
批准供應商 1LBX5 T 卹 3/4 英寸 Fnpt | AB2DHC 1磅黑色可​​鍛鑄鐵300核不擴散條約2000 psi @ 150度F3機構/ 4“300 PSI-20度至550度F新台幣623元
批准供應商 1LBX6 T 卹 1 英寸 Fnpt | AB2DHD 1磅黑色可​​鍛鑄鐵300核不擴散條約2000 psi @ 150度F1"300 PSI-20度至550度F新台幣910元
批准供應商 1LBX7 T 卹 1-1/4 英寸 Fnpt | AB2DHE 1磅黑色可​​鍛鑄鐵300核不擴散條約1500 psi @ 150度F1.25“300 PSI-20度至550度F新台幣1,267元
批准供應商 1LBX8 T 卹 1-1/2 英寸 Fnpt | AB2DHF 1磅黑色可​​鍛鑄鐵300核不擴散條約1500 psi @ 150度F1.5“300 PSI-20度至550度F新台幣1,600元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

APPROVED VENDOR 2WU37 三通 3 英寸 Fnpt
新台幣2,142元 /單元