2wv38 | 2wv1 接頭 2-6/XNUMX 英吋 XNUMX 英吋鍍鋅焊接鋼 | Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

批准供應商 2WV38 接頭 2-1/2 英寸 6 英寸鍍鋅焊接鋼 | AC3VZH

APPROVED VENDOR 2WV38 接頭 2-1/2 英寸 6 英寸鍍鋅焊接鋼

有現貨
貨號:AC3VZH 型號:2WV38

得到它 可能 10, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$1,674 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目乳頭
連線設定NPT
總長:6"
材料鍍鋅焊接鋼
最大。 壓力500 PSI
金屬探測
管道尺寸2.5“
活動行程40
類別電阻焊

送貨信息:

船重(kg) 1.25
船高(厘米)7.62
船長(厘米)15.24
船寬(厘米)7.62
HS代碼7307995015
原產地CN

產品型號

產品型號總長:價錢
批准供應商 2WV34 接頭 2-1/2 英寸閉合鍍鋅焊接鋼 | AC3VZD 第2章關閉新台幣1,172元
批准供應商 2WV35 接頭 2-1/2 英寸 3 英寸鍍鋅焊接鋼 | AC3VZE 第2章3"新台幣964元
批准供應商 2WV36 接頭 2-1/2 英寸 4 英寸鍍鋅焊接鋼 | AC3VZF 第2章4"新台幣1,424元
批准供應商 2WV37 接頭 2-1/2 英寸 5 英寸鍍鋅焊接鋼 | AC3VZG 第2章5"新台幣1,448元
批准供應商 2WV39 接頭 2-1/2 英寸 8 英寸鍍鋅焊接鋼 | AC3VZJ 第2章8"新台幣1,982元
批准供應商 2WV40 接頭 2-1/2 英寸 10 英寸鍍鋅焊接鋼 | AC3VZK 第2章10“新台幣2,246元
批准供應商 2WV41 接頭 2-1/2 英寸 12 英寸鍍鋅焊接鋼 | AC3VZL 第2章12“新台幣2,871元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

APPROVED VENDOR 2WV38 接頭 2-1/2 英寸 6 英寸鍍鋅焊接鋼
新台幣1,674元 /單元