2wv42 |螺紋接頭 3 英吋閉合鍍鋅焊接鋼 | Raptor Supplies 台灣
批准供應商 2WV42 接頭 3 英寸閉合鍍鋅焊接鋼 | AC3VZM

APPROVED VENDOR 2WV42 接頭 3 英寸封閉鍍鋅焊接鋼

貨號:AC3VZM 型號:2WV42

得到它 可能 3, 星期五

尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目乳頭
連線設定NPT
總長:關閉
材料鍍鋅焊接鋼
最大。 壓力500 PSI
金屬探測
管道尺寸3"
活動行程40
類別電阻焊

送貨信息:

船重(kg) 0.69
船高(厘米)8.89
船長(厘米)6.35
船寬(厘米)8.89
HS代碼7307995015
原產地CN

產品型號

產品型號總長:管道尺寸價錢
批准供應商 2WV31 接頭 2 英寸 9 英寸鍍鋅焊接鋼 | AC3VZA 第2章9"2"新台幣1,238元
批准供應商 2WV44 接頭 3 英寸 4 英寸鍍鋅焊接鋼 | AC3VZP 第2章4"3"新台幣1,380元
批准供應商 2WV45 接頭 3 英寸 5 英寸鍍鋅焊接鋼 | AC3VZQ 第2章5"3"新台幣1,845元
批准供應商 2WV46 接頭 3 英寸 6 英寸鍍鋅焊接鋼 | AC3VZR 第2章6"3"新台幣1,545元
批准供應商 2WV47 接頭 3 英寸 8 英寸鍍鋅焊接鋼 | AC3VZT 第2章8"3"新台幣2,600元
批准供應商 2WV48 接頭 3 英寸 10 英寸鍍鋅焊接鋼 | AC3VZU 第2章10“3"新台幣2,980元
核准供應商 2WV49 接頭 3 英吋 12 英吋鍍鋅焊接鋼 | 交流3VZV 第2章12“3"新台幣3,607元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

APPROVED VENDOR 2WV42 接頭 3 英寸封閉鍍鋅焊接鋼