項目 | 乳頭 |
基本連接類型 | 兩端都有螺紋 |
主體材料 | 黑色焊接鋼 |
總長: | 4" |
最大。 壓力 | 300華氏度時150磅/平方英寸 |
最高 蒸汽壓力 | 150 PSI |
外直徑。 | 4.5“ |
管道尺寸 | 4" |
活動行程 | 40 |
無縫/焊接 | 焊接 |
螺紋類型 | NPT |
室壁厚度 | 0.237“ |
船重(kg) | 1.54 |
船高(厘米) | 11.43 |
船長(厘米) | 10.16 |
船寬(厘米) | 11.43 |
HS代碼 | 7307995015 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 室壁厚度 | 基本連接類型 | 主體材料 | 總長: | 最大。 壓力 | 外直徑。 | 管道尺寸 | 活動行程 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1CPP3 | 0.145“ | 一端螺紋 | 黑鋼 | 1.5“ | 300華氏度時550磅/平方英寸 | 1.9“ | 1.5“ | 80 | 新台幣172元 | ||
1CPP6 | 0.145“ | 一端螺紋 | 黑鋼 | 4" | 300華氏度時550磅/平方英寸 | 1.9“ | 1.5“ | 80 | 新台幣356元 | ||
1CPP7 | 0.145“ | 一端螺紋 | 黑鋼 | 6" | 300華氏度時550磅/平方英寸 | 1.9“ | 1.5“ | 80 | 新台幣508元 | ||
1CPP8 | 0.145“ | 一端螺紋 | 黑鋼 | 12“ | 300華氏度時550磅/平方英寸 | 1.9“ | 1.5“ | 80 | 新台幣988元 | ||
1CPP9 | 0.154“ | 一端螺紋 | 黑鋼 | 1.5“ | 300華氏度時550磅/平方英寸 | 2.375“ | 2" | 80 | 新台幣212元 | ||
1例 | 0.154“ | 一端螺紋 | 黑鋼 | 2" | 300華氏度時550磅/平方英寸 | 2.375“ | 2" | 80 | 新台幣294元 | ||
1例 | 0.154“ | 一端螺紋 | 黑鋼 | 3" | 300華氏度時550磅/平方英寸 | 2.375“ | 2" | 80 | 新台幣407元 |