項目 | 板材庫存 |
顏色 | 黑色 |
總長: | 12“ |
長度公差 | +0.125英寸/-0.000英寸 |
材料 | 擠壓尼龍6/6 |
材料類型 | 標準等級 |
工作溫度 範圍 | -40度至210度F |
拉伸強度 | 12,000 PSI |
厚度 | 0.125“ |
厚度公差 | +/- 0.005英寸 |
信號寬度 | 12“ |
寬度公差 | +0.125英寸/-0.000英寸 |
船重(kg) | 0.38 |
船高(厘米) | 0.51 |
船長(厘米) | 30.48 |
船寬(厘米) | 30.48 |
HS代碼 | 3920920000 |
原產地 | US |
型號 | 總長: | 厚度 | 厚度公差 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2XNT9 | 12“ | 0.188“ | +0.025英寸/-0.000英寸 | 12“ | 新台幣1,308元 | |
2XNU2 | 12“ | 0.375“ | +0.025英寸/-0.000英寸 | 12“ | 新台幣2,446元 | |
2XNU3 | 12“ | 0.5“ | +0.025英寸/-0.000英寸 | 12“ | 新台幣2,746元 | |
2XNU5 | 12“ | 0.75“ | +0.025英寸/-0.000英寸 | 12“ | 新台幣4,103元 | |
2XNU6 | 12“ | 1" | +0.025英寸/-0.000英寸 | 12“ | 新台幣5,306元 | |
2XNU8 | 12“ | 2" | +0.025英寸/-0.000英寸 | 12“ | 新台幣10,798元 | |
2XNV1 | 24“ | 0.125“ | +/- 0.005英寸 | 12“ | 新台幣1,395元 |