3/4 150 Hc 316 | Half Coupling 3/4 Inch Threaded 316 Stainless Steel | 6jm68 | Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

核准供應商 3/4 150 HC 316 半聯軸器 3/4 英吋螺紋 316 不鏽鋼 | AE9GLW 6JM68

APPROVED VENDOR 3/4 150 HC 316 半聯軸器 3/4 英吋螺紋 316 不鏽鋼

有現貨
貨號:AE9GLW 型號:3/4 150 HC 316交叉編號:6JM68

得到它 可能 3, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$280 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目半聯軸器
主體材料316不銹鋼
連接類型核不擴散條約
最大。 壓力300 PSI
最高 蒸汽壓力150 PSI
管道尺寸3機構/ 4“

送貨信息:

船重(kg) 0.05
船高(厘米)1.78
船長(厘米)3.3
船寬(厘米)3.3
HS代碼7307221000
原產地CN

產品型號

產品型號主體材料最大。 壓力最高 蒸汽壓力管道尺寸價錢
批准供應商 1LTJ1 半聯軸器 1/8 英寸 304 不銹鋼 150 Psi | AB2FKE 1LTJ1304不銹鋼300 PSI150 PSI1機構/ 8“新台幣101元
批准供應商 1LTJ2 半聯軸器 1/4 英寸 304 不銹鋼 150 Psi | AB2FKF 1LTJ2304不銹鋼300 PSI150 PSI1機構/ 4“新台幣107元
批准供應商 1LTJ3 半聯軸器 3/8 英寸 304 不銹鋼 150 Psi | AB2FKG 1LTJ3304不銹鋼300 PSI150 PSI3機構/ 8“新台幣123元
批准供應商 1LTJ4 半聯軸器 1/2 英寸 304 不銹鋼 150 Psi | AB2FKH 1LTJ4304不銹鋼300 PSI150 PSI1機構/ 2“新台幣161元
批准供應商 1LTJ5 半聯軸器 3/4 英寸 304 不銹鋼 150 Psi | AB2FKJ 1LTJ5304不銹鋼300 PSI150 PSI3機構/ 4“新台幣253元
批准供應商 1LTJ6 半聯軸器 1 英寸 304 不銹鋼 150 Psi | AB2FKK 1LTJ6304不銹鋼300 PSI150 PSI1"新台幣267元
批准供應商 1LTJ8 半聯軸器 1 1/2 英寸 304 不銹鋼 150 Psi | AB2氟橡膠 1LTJ8304不銹鋼300 PSI150 PSI1.5“新台幣486元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

APPROVED VENDOR 3/4 150 HC 316 半聯軸器 3/4 英吋螺紋 316 不鏽鋼
新台幣280元 /單元