30-15500-54x36p | 泡棉板背膠 0.5 X 54 X 36 吋 | 12分711 | Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

核准供應商 30-15500-54X36P 泡棉板背膠 0.5 x 54 x 36 英吋 | AA4GVA 12M711

APPROVED VENDOR 30-15500-54X36P 泡沫板背膠 0.5 x 54 x 36 英寸

有現貨
貨號:AA4GVA 型號:30-15500-54X36P交叉編號:12M711

得到它 可能 3, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$24,421 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目泡沫板
背襯類型膠粘劑背面
顏色黑色
密度15磅/英尺3
平滑
硬度@ 25%變形5 PSI
總長:36“
長度公差“ +/- 1/16
材料Poron微孔聚氨酯
拉伸極限企業排放佔全球 160%
溫度。 範圍-40DF至194DF
拉伸強度70 PSI
厚度0.5“
厚度公差企業排放佔全球 10%
類別高性能
信號寬度54“
寬度公差“ +/- 1/16

送貨信息:

船重(kg) 4.54
船高(厘米)15.24
船長(厘米)93.98
船寬(厘米)15.24
HS代碼3921190000
原產地US

產品型號

產品型號厚度公差背襯類型密度信號寬度硬度@ 25%變形總長:拉伸極限拉伸強度價錢
批准供應商 30-15188-12X12 聚氨酯泡沫板 0.188 x 12 x 12 英寸 | AA4GUA 12M687 30-15188-12X12企業排放佔全球 10%樸素15磅/英尺312“5 PSI12“企業排放佔全球 160%70 PSI新台幣906元
批准供應商 30-15188-24X24 聚氨酯泡沫板 0.188 x 24 x 24 英寸 | AA4GUB 12M688 30-15188-24X24企業排放佔全球 10%樸素15磅/英尺324“5 PSI24“企業排放佔全球 160%70 PSI新台幣1,962元
批准供應商 30-15188-54X36 聚氨酯泡沫板 0.188 x 54 x 36 英寸 | AA4GUC 12M689 30-15188-54X36企業排放佔全球 10%樸素15磅/英尺354“5 PSI36“企業排放佔全球 160%70 PSI新台幣7,378元
批准供應商 30-15188-12X12P 泡沫板背膠 0.188 x 12 x 12 英寸 | AA4GUD 12M690 30-15188-12X12P企業排放佔全球 10%膠粘劑背面15磅/英尺312“5 PSI12“企業排放佔全球 160%70 PSI新台幣1,177元
批准供應商 30-15188-24X24P 泡沫板背膠 0.188 x 24 x 24 英寸 | AA4GUE 12M691 30-15188-24X24P企業排放佔全球 10%膠粘劑背面15磅/英尺324“5 PSI24“企業排放佔全球 160%70 PSI新台幣2,573元
批准供應商 30-15188-54X36P 泡沫板背膠 0.188 x 54 x 36 英寸 | AA4GUF 12M692 30-15188-54X36P企業排放佔全球 10%膠粘劑背面15磅/英尺354“5 PSI36“企業排放佔全球 160%70 PSI新台幣8,944元
批准供應商 30-15250-12X12 聚氨酯泡沫板 0.25 x 12 x 12 英寸 | AA4GUG 12M693 30-15250-12X12企業排放佔全球 10%樸素15磅/英尺312“5 PSI12“企業排放佔全球 160%70 PSI新台幣1,197元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

APPROVED VENDOR 30-15500-54X36P 泡沫板背膠 0.5 x 54 x 36 英寸
新台幣24,421元 /單元