301馬力1504 |六角頭堵頭 1 1/4 英吋 304 不鏽鋼 3000 Psi | 1rr7| Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

核准供應商 301BHP1504 六角頭堵頭 1 1/4 英吋 304 不鏽鋼 3000 Psi | AB3EHU 1RRH7

APPROVED VENDOR 301BHP1504 六角頭塞 1 1/4 英寸 304 不銹鋼 3000 Psi

有現貨
貨號:AB3EHU 型號:301BHP1504交叉參考:1RRH7

得到它 可能 3, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$1,079 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目六角頭塞
主體材料304不銹鋼
課程3000
連接類型多邊核不擴散條約
最大。 壓力2570 psi @ 100度F
最高 蒸汽壓力1965 psi @ 350度F
外直徑。1.75“
管道尺寸1.25“

送貨信息:

船重(kg) 0.43
船高(厘米)4.32
船長(厘米)12.7
船寬(厘米)5.08
HS代碼7307290090
原產地TW

產品型號

產品型號主體材料最大。 壓力最高 蒸汽壓力管道尺寸價錢
批准供應商 1LTK4 六角頭插頭 1/8 英寸螺紋 304 不銹鋼 | AB2FKT 1LTK4304不銹鋼300 PSI150 PSI1機構/ 8“新台幣93元
批准供應商 1LTK5 六角頭插頭 1/4 英寸螺紋 304 不銹鋼 | AB2FKU 1LTK5304不銹鋼300 PSI150 PSI1機構/ 4“新台幣82元
批准供應商 1LTK6 六角頭插頭 3/8 英寸螺紋 304 不銹鋼 | AB2FKV 1LTK6304不銹鋼300 PSI150 PSI3機構/ 8“新台幣119元
批准供應商 1LTK7 六角頭插頭 1/2 英寸螺紋 304 不銹鋼 | AB2FKW 1LTK7304不銹鋼300 PSI150 PSI1機構/ 2“新台幣171元
批准供應商 1LTK8 六角頭插頭 3/4 英寸螺紋 304 不銹鋼 | AB2FKX 1LTK8304不銹鋼300 PSI150 PSI3機構/ 4“新台幣227元
批准供應商 1LTK9 六角頭插頭 1 英寸螺紋 304 不銹鋼 | AB2FKY 1LTK9304不銹鋼300 PSI150 PSI1"新台幣437元
批准供應商 1LTN1 六角插頭 1 1/4 英寸 304 不銹鋼 150 Psi | AB2FKZ 1LTN1304不銹鋼300 PSI150 PSI1.25“新台幣557元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

APPROVED VENDOR 301BHP1504 六角頭塞 1 1/4 英寸 304 不銹鋼 3000 Psi
新台幣1,079元 /單元