APPROVED VENDOR 3158 螺紋桿鋅 7/8-9 x 12 英尺
貨號:AA2LFX
Model: 3158,en交叉編號:10P584
檢查可用性
由於重量和尺寸限制,請索取運費報價
NT$3,345 /單元
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
由於重量和尺寸限制,請索取運費報價
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 螺紋桿 |
課程 | 1A |
完 | 鋅 |
材料 | 低碳鋼 |
總長度 | 12ft。 |
洛氏硬度 | B85至B97 |
拉伸強度 | 60,000 PSI |
螺紋方向 | 右手 |
螺紋尺寸 | 7 / 8-9 |
螺紋類型 | UNC |
屈服強度 | 45,000 PSI |
船重(kg) | 9 |
船高(厘米) | 5.84 |
船長(厘米) | 375.92 |
船寬(厘米) | 5.84 |
HS代碼 | 7318155056 |
原產地 | US |