項目 | 六角螺母 |
基本材料 | 碳素鋼 |
直徑/螺紋尺寸 | #2-64 |
完 | 鍍鋅 |
身高 | 1機構/ 16“ |
材料 | 低碳鋼 |
螺母類型 | 機械螺絲螺母 |
測量系統 | 英寸 |
螺紋方向 | 右手 |
螺紋類型 | 基金會 |
類別 | 機械螺絲 |
信號寬度 | 3機構/ 16“ |
船重(kg) | 0.02 |
船高(厘米) | 4.06 |
船長(厘米) | 6.1 |
船寬(厘米) | 5.84 |
HS代碼 | 7318160085 |
原產地 | TW |
型號 | 直徑/螺紋尺寸 | 級 | 身高 | 物業類別 | 洛氏硬度 | 螺紋尺寸 | 螺紋類型 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
319325-PG | 1 3 / 8-6英寸 | 2 | 1 11機構/ 64“ | 2 | B68至C32 | 7 | UNC | 飾品 | 新台幣3,316元 | 詢價
|
320375-PG | 1 1 / 2-6英寸 | 2 | 1 15機構/ 32“ | 2 | B68至C32 | 7 | UNC | 重 | 新台幣3,254元 | 詢價
|
325100-PG | #5-40 | - | 7機構/ 64“ | - | - | - | UNC | 機械螺絲 | 新台幣148元 | |
325160-PG | #10-24 | - | 1機構/ 8“ | - | - | - | UNC | 機械螺絲 | 新台幣141元 | |
325240-PG | 3 / 8“-16 | - | 1機構/ 4“ | - | - | - | UNC | 機械螺絲 | 新台幣617元 | |
325280-PG | #10-32 | - | 1機構/ 8“ | - | - | - | 基金會 | 機械螺絲 | 新台幣151元 | 詢價
|