項目 | 球閥 |
球材質 | 碳素鋼 |
球閥產品組 | 手動操作 |
主體材料 | 碳素鋼 |
身材 | 排隊 |
連接類型 | FNPT×FNPT |
手柄類型 | 槓桿 |
最大。 壓力 | 3000磅WOG |
最高 蒸汽壓力 | 150磅WSP |
管道尺寸 | 1" |
港口 | 飾品 |
密封材料 | 聚四氟乙烯 |
座椅材質 | 聚四氟乙烯 |
閥桿材料 | 鐵件 |
閥桿類型 | 井噴證明 |
溫度。 範圍 | -20度至425度F |
閥門結構 | 2三件套 |
船重(kg) | 2.23 |
船高(厘米) | 10.16 |
船長(厘米) | 20.57 |
船寬(厘米) | 11.94 |
HS代碼 | 8481803070 |
原產地 | CN |
型號 | 閥門結構 | 球材質 | 最大。 壓力 | 管道尺寸 | 港口 | 密封材料 | 座椅材質 | 閥桿材料 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32H960 | 2三件套 | 碳素鋼 | 3000磅WOG | 1機構/ 4“ | 飾品 | 聚四氟乙烯 | 聚四氟乙烯 | 鐵件 | 新台幣1,303元 | |
32H961 | 2三件套 | 碳素鋼 | 3000磅WOG | 3機構/ 8“ | 飾品 | 聚四氟乙烯 | 聚四氟乙烯 | 鐵件 | 新台幣1,314元 | |
32H962 | 2三件套 | 碳素鋼 | 3000磅WOG | 1機構/ 2“ | 飾品 | 聚四氟乙烯 | 聚四氟乙烯 | 鐵件 | 新台幣1,747元 | |
32H963 | 2三件套 | 碳素鋼 | 3000磅WOG | 3機構/ 4“ | 飾品 | 聚四氟乙烯 | 聚四氟乙烯 | 鐵件 | 新台幣2,453元 | |
6GD36 | 1三件套 | 316不銹鋼 | 2000磅WOG | 1機構/ 4“ | 飾品 | PTFE | PTFE | 304不銹鋼 | 新台幣1,146元 | |
6GD37 | 1三件套 | 316不銹鋼 | 2000磅WOG | 3機構/ 8“ | 飾品 | PTFE | PTFE | 304不銹鋼 | 新台幣1,193元 | |
6GD38 | 1三件套 | 316不銹鋼 | 2000磅WOG | 1機構/ 2“ | 標準 | PTFE | PTFE | 304不銹鋼 | 新台幣1,229元 |