項目 | 消防安全球閥 |
球材質 | 不銹鋼 |
球閥產品組 | 手動操作 |
主體材料 | 316不銹鋼 |
身材 | 排隊 |
連接類型 | FNPT×FNPT |
手柄類型 | 鎖桿 |
最大。 壓力 | 2000磅WOG |
最高 蒸汽壓力 | 150磅WSP |
管道尺寸 | 1" |
港口 | 標準 |
密封材料 | 聚四氟乙烯 |
座椅材質 | 聚四氟乙烯 |
閥桿材料 | 不銹鋼 |
閥桿類型 | 井噴證明 |
溫度。 範圍 | -20度至450度F |
閥門結構 | 1三件套 |
船重(kg) | 0.66 |
船高(厘米) | 6.1 |
船長(厘米) | 19.3 |
船寬(厘米) | 10.16 |
HS代碼 | 8481803070 |
原產地 | CN |