項目 | 球閥 |
球材質 | 304不銹鋼 |
球閥產品組 | 手動操作 |
主體材料 | 低鉛黃銅 |
身材 | 排隊 |
連接類型 | FNPT × MNPT |
手柄類型 | 槓桿 |
最大。 壓力 | 600磅/平方英寸CWP |
最高 蒸汽壓力 | 150磅WSP |
管道尺寸 | 2" |
港口 | 飾品 |
密封材料 | PTFE |
座椅材質 | PTFE |
閥桿材料 | 低鉛黃銅 |
閥桿類型 | 井噴證明 |
溫度。 範圍 | 0度F至365度F |
閥門結構 | 2三件套 |
船重(kg) | 2 |
船高(厘米) | 9.14 |
船長(厘米) | 22.86 |
船寬(厘米) | 14.48 |
HS代碼 | 8481801050 |
原產地 | IT |