項目 | 籃式卡車 |
籃深 | 20-1 / 2“ |
籃長 | 30“ |
籃寬 | 20“ |
蒲式耳容量 | 6 |
腳輪材質 | 聚氨酯 |
腳輪尺寸 | 3" |
腳輪類型 | (4)旋轉 |
顏色 | 藍色 |
負載能力 | 600磅。 |
材料 | 乙烯基 |
總高度 | 27“ |
總長度 | 30“ |
總寬度 | 20“ |
體積 | 7.5 cu。 英尺 |
容積 | 7.5 cu。 英尺 |
船重(kg) | 9.9 |
船高(厘米) | 50.8 |
船長(厘米) | 76.2 |
船寬(厘米) | 69.85 |
HS代碼 | 8716805090 |
原產地 | CN |
型號 | 腳輪尺寸 | 顏色 | 總高度 | 總長度 | 總寬度 | 體積 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33W304 | 3" | 紅 | 27“ | 30“ | 20“ | 7.5 cu。 英尺 | 新台幣8,131元 | |
33W307 | 3" | 紅 | 31.5“ | 36“ | 24“ | 12.5 cu。 英尺 | 新台幣10,036元 | |
33W308 | 3" | 藍色 | 31.5“ | 36“ | 24“ | 12.5 cu。 英尺 | 新台幣10,036元 | |
33W311 | 3" | 藍色 | 34“ | 36“ | 26“ | 15 cu。 英尺 | 新台幣8,837元 | |
33W312 | 3" | 紅 | 34“ | 36“ | 26“ | 15 cu。 英尺 | 新台幣8,837元 | |
33W315 | 3" | 藍色 | 36.5“ | 40“ | 28“ | 20 cu。 英尺 | 新台幣14,240元 | |
33W316 | 3" | 紅 | 36.5“ | 40“ | 28“ | 20 cu。 英尺 | 新台幣14,240元 |