項目 | 六角頭螺釘 |
基本材料 | 尼龍 |
直徑/螺紋尺寸 | 1 / 2“-13 |
直徑 | 1機構/ 2“ |
完 | 樸素 |
級 | 未分級 |
頭高 | 23機構/ 64“ |
頭型 | 十六進制 |
頭寬 | 3機構/ 4“ |
頭下長度 | 3機構/ 4“ |
材料 | 尼龍 |
Min.最小Thread Length螺紋長度 | 3機構/ 4“ |
證明負荷 | 55,000/33,000磅/平方英寸 |
洛氏硬度 | M61 |
測量系統 | 英寸 |
拉伸強度 | 1393 PSI |
螺紋方向 | 右手 |
螺紋長度 | 3機構/ 4“ |
螺紋樣式 | 全螺紋 |
螺紋類型 | 粗 |
船重(kg) | 0.02 |
船高(厘米) | 3.18 |
船長(厘米) | 7.62 |
船寬(厘米) | 3.81 |
HS代碼 | 3926909980 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 直徑/螺紋尺寸 | 直徑 | 頭高 | 頭寬 | 頭下長度 | 拉伸強度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
350013100 | 1 / 2“-13 | 1機構/ 2“ | 23機構/ 64“ | 3機構/ 4“ | 1" | 1393 PSI | 新台幣840元 |