得到它 可能 10, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 六角防鬆螺母 |
基本材料 | 鐵件 |
可比 | 財產等級8 |
直徑/螺紋尺寸 | 1 1 / 4-12英寸 |
完 | 鍍鋅 |
級 | 5 |
身高 | 1 1機構/ 16“ |
材料 | 鐵件 |
螺母類型 | 圓槽螺母 |
Pin Dia。 | 1機構/ 4“ |
洛氏硬度 | C32 |
尺寸 | 1.25“ |
槽深 | 0.700“ |
槽寬 | 0.4“ |
螺紋方向 | 右手 |
螺紋尺寸 | 13 |
螺紋類型 | 基金會 |
類別 | 開槽 |
信號寬度 | 1.88“ |
船重(kg) | 0.99 |
船高(厘米) | 5.08 |
船長(厘米) | 15.24 |
船寬(厘米) | 7.62 |
HS代碼 | 7318160085 |
原產地 | TW |