得到它 可能 8, 星期三
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 城堡形鎖緊螺母 |
基本材料 | 鐵件 |
可比 | 財產等級12 |
直徑/螺紋尺寸 | 1 3 / 4-5英寸 |
完 | 樸素 |
級 | 2H |
身高 | 1 23機構/ 32“ |
材料 | 鐵件 |
螺母類型 | 圓槽螺母 |
Pin Dia。 | 3機構/ 8“ |
洛氏硬度 | B95至C35 |
尺寸 | 1.75mm |
槽深 | 1.240“ |
槽寬 | 0.52“ |
螺紋方向 | 右手 |
螺紋尺寸 | 6 |
螺紋類型 | UNC |
類別 | 開槽 |
信號寬度 | 2.75“ |
船重(kg) | 4.05 |
船高(厘米) | 11.68 |
船長(厘米) | 18.03 |
船寬(厘米) | 11.94 |
HS代碼 | 7318160085 |
原產地 | KR |