扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

核准供應商 362511100 六角頭螺絲 5/8-11 X 1, 5PK | AD6TTE 4AGW4

APPROVED VENDOR 362511100 六角頭螺釘 5/8-11 X 1, 5PK

有現貨
貨號:AD6TTE Model: 362511100,en交叉參考:4AGW4

得到它 可能 22, 星期三

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$366 /盒
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目六角頭螺釘
基本材料尼龍
直徑/螺紋尺寸5 / 8“-11
直徑5機構/ 8“
樸素
未分級
頭高7機構/ 16“
頭型十六進制
頭寬29機構/ 32“
頭下長度1"
材料尼龍
Min.最小Thread Length螺紋長度1"
洛氏硬度M61
測量系統英寸
拉伸強度2260 PSI
螺紋方向右手
螺紋長度1"
螺紋樣式全螺紋
螺紋類型

送貨信息:

船重(kg) 0.05
船高(厘米)3.81
船長(厘米)12.7
船寬(厘米)3.81
HS代碼3926909980
原產地US

產品型號

產品型號直徑/螺紋尺寸直徑頭高頭寬頭下長度拉伸強度價錢
批准供應商 350013100 六角頭螺釘 1/2-13 x 1 Pk5 | AD6TRX 4AGV6 3500131001 / 2“-131機構/ 2“23機構/ 64“3機構/ 4“1"1393 PSI新台幣840元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

APPROVED VENDOR 362511100 六角頭螺釘 5/8-11 X 1, 5PK
新台幣366元 /盒