項目 | 開槽墊片 |
螺栓尺寸 | 1/2英寸-3/4英寸 |
顏色 | 銀色金屬 |
總長: | 3" |
材料 | 302 / 304不銹鋼 |
洛氏硬度 | 35-45 遙控 |
尺寸 | B-3“ x3” |
槽深 | 1.875“ |
槽寬 | 3機構/ 4“ |
標籤高度 | 7機構/ 8“ |
標籤寬度 | 2" |
脾氣 | 全硬 |
拉伸強度 | 185,000SS為302 PSI(MIN),75,000SS為304 PSI(MIN) |
厚度 | 0.025mm |
厚度公差 | +/- 0.00008英寸 |
類別 | 帶標籤 |
信號寬度 | 3" |
船重(kg) | 0.05 |
船高(厘米) | 1.78 |
船長(厘米) | 10.92 |
船寬(厘米) | 8.38 |
HS代碼 | 7326908588 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 厚度 | 螺栓尺寸 | 總長: | 厚度公差 | 類別 | 信號寬度 | 洛氏硬度 | 尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36D718 | 0.025mm | 1/4英寸-5/8英寸 | 2" | +/- 0.00008英寸 | 帶標籤 | 2" | 35-45 遙控 | A-2“ x2” | 新台幣1,705元 | ||
36D719 | 0.051mm | 1/4英寸-5/8英寸 | 2" | +/- 0.0001英寸 | 帶標籤 | 2" | 35-45 遙控 | A-2“ x2” | 新台幣1,214元 | ||
36D720 | 0.076mm | 1/4英寸-5/8英寸 | 2" | +/- 0.00015英寸 | 帶標籤 | 2" | 35-45 遙控 | A-2“ x2” | 新台幣1,215元 | ||
36D721 | 0.102mm | 1/4英寸-5/8英寸 | 2" | +/- 0.0002英寸 | 帶標籤 | 2" | 35-45 遙控 | A-2“ x2” | 新台幣1,208元 | ||
36D722 | 0.127mm | 1/4英寸-5/8英寸 | 2" | +/- 0.00025英寸 | 帶標籤 | 2" | 35-45 遙控 | A-2“ x2” | 新台幣1,259元 | ||
36D723 | 0.254mm | 1/4英寸-5/8英寸 | 2" | +/- 0.0005英寸 | 帶標籤 | 2" | 35-45 遙控 | A-2“ x2” | 新台幣1,269元 | ||
36D724 | 0.381mm | 1/4英寸-5/8英寸 | 2" | +/- 0.0005英寸 | 帶標籤 | 2" | 35-45 遙控 | A-2“ x2” | 新台幣1,272元 |