扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

批准供應商 36D757 開槽墊片 5 x 5 英寸 x 0.001 英寸 - 20 件裝 | AC6TUR

APPROVED VENDOR 36D757 開槽墊片 5 x 5 英寸 x 0.001 英寸 - 一包 20

有現貨
貨號:AC6TUR 型號:36D757

得到它 可能 16, 星期四

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$2,482 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目開槽墊片
螺栓尺寸1英寸-1-5 / 8英寸
顏色銀色金屬
總長:5"
材料302 / 304不銹鋼
洛氏硬度35-45 遙控
尺寸D-5“ x5”
槽深3-5 / 16“
槽寬1.625“
標籤高度1-3 / 8“
標籤寬度3"
脾氣全硬
拉伸強度185,000SS為302 PSI(MIN),75,000SS為304 PSI(MIN)
厚度0.025mm
厚度公差+/- 0.00008英寸
類別帶標籤
信號寬度5"

送貨信息:

船重(kg) 0.09
船高(厘米)4.06
船長(厘米)20.57
船寬(厘米)14.22
HS代碼7326908588
原產地US

產品型號

產品型號厚度螺栓尺寸總長:厚度公差類別信號寬度洛氏硬度尺寸價錢
批准供應商 36D718 開槽墊片 2 x 2 英寸 x 0.001 英寸 - 20 件裝 | AC6TRZ 36D7180.025mm1/4英寸-5/8英寸2"+/- 0.00008英寸帶標籤2"35-45 遙控A-2“ x2”新台幣1,705元
批准供應商 36D719 開槽墊片 2 x 2 英寸 x 0.002 英寸 - 20 件裝 | AC6TTA 36D7190.051mm1/4英寸-5/8英寸2"+/- 0.0001英寸帶標籤2"35-45 遙控A-2“ x2”新台幣1,214元
批准供應商 36D720 開槽墊片 2 x 2 英寸 x 0.003 英寸 - 20 件裝 | AC6TTB 36D7200.076mm1/4英寸-5/8英寸2"+/- 0.00015英寸帶標籤2"35-45 遙控A-2“ x2”新台幣1,215元
批准供應商 36D721 開槽墊片 2 x 2 英寸 x 0.004 英寸 - 20 件裝 | AC6TTC 36D7210.102mm1/4英寸-5/8英寸2"+/- 0.0002英寸帶標籤2"35-45 遙控A-2“ x2”新台幣1,208元
批准供應商 36D722 開槽墊片 2 x 2 英寸 x 0.005 英寸 - 20 件裝 | AC6TTD 36D7220.127mm1/4英寸-5/8英寸2"+/- 0.00025英寸帶標籤2"35-45 遙控A-2“ x2”新台幣1,259元
批准供應商 36D723 開槽墊片 2 x 2 英寸 x 0.010 英寸 - 20 件裝 | AC6TTE 36D7230.254mm1/4英寸-5/8英寸2"+/- 0.0005英寸帶標籤2"35-45 遙控A-2“ x2”新台幣1,269元
批准供應商 36D724 開槽墊片 2 x 2 英寸 x 0.015 英寸 - 20 件裝 | AC6TTF 36D7240.381mm1/4英寸-5/8英寸2"+/- 0.0005英寸帶標籤2"35-45 遙控A-2“ x2”新台幣1,272元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

APPROVED VENDOR 36D757 開槽墊片 5 x 5 英寸 x 0.001 英寸 - 一包 20
新台幣2,482元 /單元