項目 | 墊片庫存 |
顏色 | 銀色金屬 |
長度公差 | +/- 0.250英寸 |
材料 | 316不銹鋼 |
洛氏硬度 | B88最大 |
尺寸 | 12 x 50“ |
脾氣 | 退火 |
拉伸強度 | 80,000 PSI |
厚度 | 0.102mm |
厚度公差 | +/- 0.0002英寸 |
類別 | 滾動 |
寬度公差 | +/- 0.010英寸 |
船重(kg) | 0.43 |
船高(厘米) | 10.92 |
船長(厘米) | 32.26 |
船寬(厘米) | 11.18 |
HS代碼 | 7220201010 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 尺寸 | 厚度 | 厚度公差 | 寬度公差 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36D813 | 6 x 100“ | 0.508mm | +/- 0.0005英寸 | +/- 0.005英寸 | 新台幣4,309元 |