項目 | 管道 |
內部Dia。 | 0.385“ |
總長: | 6" |
材料 | 304不銹鋼 |
最大。 壓力 | 6429華氏度時72磅/平方英寸 |
外直徑。 | 5機構/ 8“ |
Outside Dia.外直徑。 Tolerance公差 | +.005英寸/-0.005英寸 |
溫度。 範圍 | -425至1500度F |
類別 | 無縫 |
室壁厚度 | 0.12“ |
船重(kg) | 1.75 |
船高(厘米) | 1.6 |
船長(厘米) | 182.88 |
船寬(厘米) | 1.6 |
HS代碼 | 7304490060 |
原產地 | CN |
型號 | 內部Dia。 | 材料 | 最大。 壓力 | 外直徑。 | Outside Dia.外直徑。 Tolerance公差 | 溫度。 範圍 | 室壁厚度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3個 | 0.148“ | 316不銹鋼 | 3303華氏度時72磅/平方英寸 | 3機構/ 16“ | +.005英寸/-0.005英寸 | -325至1500度F | 0.02“ | 新台幣3,325元 | 詢價
|
3個 | 0.273“ | 316不銹鋼 | 2005華氏度時72磅/平方英寸 | 5機構/ 16“ | +.005英寸/-0.005英寸 | -325至1500度F | 0.02“ | 新台幣5,128元 | 詢價
|
3個 | 0.245“ | 316不銹鋼 | 5452華氏度時72磅/平方英寸 | 3機構/ 8“ | +.005英寸/-0.005英寸 | -325至1500度F | 0.065“ | 新台幣4,568元 | 詢價
|
3ACJ1 | 0.510“ | 316不銹鋼 | 5364華氏度時72磅/平方英寸 | 3機構/ 4“ | +.005英寸/-0.005英寸 | -325至1500度F | 0.12“ | 新台幣12,256元 | 詢價
|
3行動1 | 0.148“ | 304不銹鋼 | 3393華氏度時72磅/平方英寸 | 3機構/ 16“ | +.005英寸/-0.005英寸 | -425至1500度F | 0.02“ | 新台幣1,935元 | 詢價
|
3行動2 | 0.132“ | 304不銹鋼 | 4747華氏度時72磅/平方英寸 | 3機構/ 16“ | +.005英寸/-0.005英寸 | -425至1500度F | 0.028“ | 新台幣2,037元 | 詢價
|
3行動3 | 0.118“ | 304不銹鋼 | 5780華氏度時72磅/平方英寸 | 3機構/ 16“ | +.005英寸/-0.005英寸 | -425至1500度F | 0.035“ | 新台幣2,225元 | 詢價
|