項目 | 管道 |
內部Dia。 | 1.37“ |
總長: | 6" |
材料 | 304不銹鋼 |
最大。 壓力 | 1453華氏度時72磅/平方英寸 |
外直徑。 | 1.5“ |
Outside Dia.外直徑。 Tolerance公差 | +.020英寸/-0.020英寸 |
溫度。 範圍 | -425至1500度F |
類別 | 無縫 |
室壁厚度 | 0.065“ |
船重(kg) | 2.69 |
船高(厘米) | 3.81 |
船長(厘米) | 182.88 |
船寬(厘米) | 3.81 |
HS代碼 | 7304490060 |
原產地 | CN |
型號 | 內部Dia。 | 材料 | 最大。 壓力 | 外直徑。 | Outside Dia.外直徑。 Tolerance公差 | 溫度。 範圍 | 室壁厚度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70520 | 0.18“ | 316不銹鋼 | 4375華氏度時72磅/平方英寸 | 1機構/ 4“ | +.005英寸/-0.005英寸 | -325至1500度F | 0.035“ | 新台幣885元 | 詢價
|
70521 | 0.43“ | 316不銹鋼 | 2339華氏度時72磅/平方英寸 | 1機構/ 2“ | +.010英寸/-0.010英寸 | -325至1500度F | 0.035“ | 新台幣1,555元 | 詢價
|
3個 | 0.334“ | 316不銹鋼 | 5547華氏度時72磅/平方英寸 | 1機構/ 2“ | +.005英寸/-0.005英寸 | -325至1500度F | 0.083“ | 新台幣7,955元 | 詢價
|
3個 | 0.31“ | 316不銹鋼 | 6349華氏度時72磅/平方英寸 | 1機構/ 2“ | +.005英寸/-0.005英寸 | -325至1500度F | 0.095“ | 新台幣5,959元 | 詢價
|
3ACJ6 | 0.930“ | 316不銹鋼 | 1175華氏度時72磅/平方英寸 | 1" | +.010英寸/-0.010英寸 | -325至1500度F | 0.035“ | 新台幣6,120元 | 詢價
|
3ACJ8 | 0.87“ | 316不銹鋼 | 2183華氏度時72磅/平方英寸 | 1" | +.005英寸/-0.005英寸 | -325至1500度F | 0.065“ | 新台幣8,183元 | 詢價
|
3ACJ9 | 0.834“ | 316不銹鋼 | 2787華氏度時72磅/平方英寸 | 1" | +.005英寸/-0.005英寸 | -325至1500度F | 0.083“ | 新台幣9,294元 | 詢價
|