項目 | 線圈管 |
內部Dia。 | 0.335“ |
總長: | 50ft。 |
材料 | 316不銹鋼 |
最大。 壓力 | 1678華氏度時72磅/平方英寸 |
外直徑。 | 3機構/ 8“ |
Outside Dia.外直徑。 Tolerance公差 | +.005英寸/-0.005英寸 |
溫度。 範圍 | -325至1500度F |
類別 | 焊接 |
室壁厚度 | 0.02“ |
船重(kg) | 2.35 |
船高(厘米) | 64.77 |
船長(厘米) | 64.77 |
船寬(厘米) | 7.62 |
HS代碼 | 7306401090 |
原產地 | US |
型號 | 內部Dia。 | 材料 | 最大。 壓力 | 外直徑。 | Outside Dia.外直徑。 Tolerance公差 | 溫度。 範圍 | 室壁厚度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3位ADC6 | 0.085“ | 304不銹鋼 | 3923華氏度時72磅/平方英寸 | 1機構/ 8“ | +.005英寸/-0.005英寸 | -423至1500度F | 0.02“ | 新台幣8,522元 | |
3位ADC8 | 0.194“ | 304不銹鋼 | 3570華氏度時72磅/平方英寸 | 1機構/ 4“ | +.005英寸/-0.005英寸 | -423至1500度F | 0.028“ | 新台幣5,693元 | |
3位ADC9 | 0.335“ | 304不銹鋼 | 1678華氏度時72磅/平方英寸 | 3機構/ 8“ | +.005英寸/-0.005英寸 | -423至1500度F | 0.02“ | 新台幣3,973元 | |
3加1 | 0.319“ | 304不銹鋼 | 2380華氏度時72磅/平方英寸 | 3機構/ 8“ | +.005英寸/-0.005英寸 | -423至1500度F | 0.028“ | 新台幣7,123元 | |
3加2 | 0.460“ | 304不銹鋼 | 1337華氏度時72磅/平方英寸 | 1機構/ 2“ | +.010英寸/-0.010英寸 | -423至1500度F | 0.02“ | 新台幣6,818元 | |
3ADK2 | 0.319“ | 316不銹鋼 | 2380華氏度時72磅/平方英寸 | 3機構/ 8“ | +.005英寸/-0.005英寸 | -325至1500度F | 0.028“ | 新台幣6,098元 | |
3ADK3 | 0.460“ | 316不銹鋼 | 1337華氏度時72磅/平方英寸 | 1機構/ 2“ | +.020英寸/-0.020英寸 | -325至1500度F | 0.02“ | 新台幣7,846元 |