項目 | 管道 |
內部Dia。 | 0.805“ |
總長: | 6" |
材料 | 316不銹鋼 |
最大。 壓力 | 1342華氏度時72磅/平方英寸 |
外直徑。 | 7機構/ 8“ |
Outside Dia.外直徑。 Tolerance公差 | +.010英寸/-0.010英寸 |
溫度。 範圍 | -325至1500度F |
類別 | 焊接 |
室壁厚度 | 0.035“ |
船重(kg) | 0.85 |
船高(厘米) | 2.24 |
船長(厘米) | 182.88 |
船寬(厘米) | 2.24 |
HS代碼 | 7306405080 |
原產地 | US |
型號 | 內部Dia。 | 材料 | 最大。 壓力 | Outside Dia.外直徑。 Tolerance公差 | 溫度。 範圍 | 室壁厚度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3ADG8 | 0.805“ | 304不銹鋼 | 1342華氏度時72磅/平方英寸 | +.010英寸/-0.010英寸 | -423至1500度F | 0.035“ | 新台幣2,118元 | 詢價
|
3ADG9 | 0.777“ | 304不銹鋼 | 1879華氏度時72磅/平方英寸 | +.010英寸/-0.010英寸 | -423至1500度F | 0.049“ | 新台幣2,770元 | 詢價
|
5級8級 | 0.635“ | 304不銹鋼 | 4602華氏度時72磅/平方英寸 | +/-。005英寸 | -423至1500度F | 0.12“ | 新台幣3,312元 | 詢價
|
5級9級 | 0.745“ | 304不銹鋼 | 2493華氏度時72磅/平方英寸 | +/-。005英寸 | -423至1500度F | 0.065“ | 新台幣2,319元 | 詢價
|
5LVP4 | 0.745“ | 316不銹鋼 | 2493華氏度時72磅/平方英寸 | +/-。005英寸 | -325至1500度F | 0.065“ | 新台幣2,670元 | 詢價
|