項目 | 管道 |
內部Dia。 | 0.090“ |
總長: | 6" |
材料 | 304不銹鋼 |
最大。 壓力 | 8093華氏度時72磅/平方英寸 |
外直徑。 | 3機構/ 16“ |
Outside Dia.外直徑。 Tolerance公差 | +.006英寸/-0.006英寸 |
溫度。 範圍 | -423至1500度F |
類別 | 焊接 |
室壁厚度 | 0.049“ |
船重(kg) | 0.2 |
船高(厘米) | 0.48 |
船長(厘米) | 182.88 |
船寬(厘米) | 0.48 |
HS代碼 | 7306405080 |
原產地 | US |
型號 | 內部Dia。 | 材料 | 最大。 壓力 | 溫度。 範圍 | 室壁厚度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3加7 | 0.148“ | 304不銹鋼 | 3303華氏度時72磅/平方英寸 | -423至1500度F | 0.02“ | 新台幣778元 | 詢價
|
3ADU4 | 0.132“ | 304不銹鋼 | 4747華氏度時72磅/平方英寸 | -423至1500度F | 0.028“ | 新台幣1,059元 | 詢價
|
3ADU5 | 0.118“ | 304不銹鋼 | 5780華氏度時72磅/平方英寸 | -423至1500度F | 0.035“ | 新台幣1,012元 | 詢價
|
3加元1 | 0.132“ | 316不銹鋼 | 4747華氏度時72磅/平方英寸 | -325至1500度F | 0.028“ | 新台幣3,912元 | 詢價
|
3加元2 | 0.118“ | 316不銹鋼 | 5780華氏度時72磅/平方英寸 | -325至1500度F | 0.035“ | 新台幣3,672元 | 詢價
|