得到它 可能 6, 星期一
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 棒材 |
合金類 | 316 |
直徑 | 7機構/ 8“ |
直徑公差 | +/- 0.002英寸 |
完 | 未拋光 |
硬度量表 | BHN |
總長: | 3ft。 |
長度公差 | +/- 3.000英寸 |
材料 | 不銹鋼 |
脾氣 | 冷加工/退火 |
類別 | 耐腐蝕 |
典型硬度 | 170 |
典型拉伸強度 | 80,000 PSI |
典型屈服強度 | 35,000 PSI |
船重(kg) | 2.81 |
船高(厘米) | 2.24 |
船長(厘米) | 91.44 |
船寬(厘米) | 2.24 |
HS代碼 | 7222200000 |
原產地 | US |