項目 | 無心回合 |
合金類 | 1045 |
直徑 | 3" |
直徑公差 | + 0.0000 / -0.0020“ |
完 | 車削,磨光和拋光 |
總長: | 1" |
長度公差 | +/- 1.000英寸 |
材料 | 碳素鋼 |
脾氣 | 冷加工 |
類別 | 精密 |
典型拉伸強度 | 90,000 PSI |
典型屈服強度 | 59,000 PSI |
船重(kg) | 10.74 |
船高(厘米) | 7.62 |
船長(厘米) | 30.48 |
船寬(厘米) | 7.62 |
HS代碼 | 7228100060 |
原產地 | SG |
型號 | 直徑 | 直徑公差 | 總長: | 長度公差 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3ANG1 | 1.25“ | + 0.0000 / -0.0010“ | 3ft。 | +/- 3.000英寸 | 新台幣2,959元 | |
3ANG2 | 1" | + 0.0000 / -0.0010“ | 3ft。 | +/- 3.000英寸 | 新台幣1,826元 | |
3ANK6 | 2.75“ | + 0.0000 / -0.0020“ | 1" | +/- 1.000英寸 | 新台幣5,225元 | |
3ANK7 | 2.5“ | + 0.0000 / -0.0015“ | 1" | +/- 1.000英寸 | 新台幣4,212元 | |
3ANK8 | 2.25“ | + 0.0000 / -0.0015“ | 1" | +/- 1.000英寸 | 新台幣3,519元 | |
3ANK9 | 2" | + 0.0000 / -0.0015“ | 1" | +/- 1.000英寸 | 新台幣2,626元 | |
3ANL1 | 1.75“ | + 0.0000 / -0.0015“ | 1" | +/- 1.000英寸 | 新台幣2,013元 |