APPROVED VENDOR 3AWC7 六角螺栓不銹鋼 1/2-20 X 3, 5PK
貨號:AC8KBA
型號:3AWC7
得到它 可能 3, 星期五
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
得到它 可能 3, 星期五
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 六角頭螺釘 |
基本材料 | 不銹鋼 |
直徑/螺紋尺寸 | 1 / 2“-20 |
直徑 | 1機構/ 2“ |
完 | 樸素 |
級 | 未分級 |
頭高 | 5機構/ 16“ |
頭型 | 十六進制 |
頭寬 | 3機構/ 4“ |
頭下長度 | 3" |
材料 | 18-8不銹鋼 |
Min.最小Thread Length螺紋長度 | 1-1 / 4“ |
洛氏硬度 | B95 |
測量系統 | 英寸 |
拉伸強度 | 100,000 PSI |
螺紋方向 | 右手 |
螺紋長度 | 1.25“ |
螺紋尺寸 | 20 |
螺紋樣式 | 部分螺紋 |
螺紋類型 | 精細 |
船重(kg) | 0.43 |
船高(厘米) | 1.78 |
船長(厘米) | 12.45 |
船寬(厘米) | 12.95 |
HS代碼 | 7318158055 |
原產地 | TW |