項目 | 尋呼揚聲器 |
外殼顏色 | 黃褐色 |
外殼材料 | ABS塑料 |
頻率響應 | 400Hz至6kHz |
阻抗 | 8歐姆 |
Max.最高Wattage瓦數 | 40 |
總高度 | 9 11機構/ 16“ |
總長度 | 11“ |
總寬度 | 6 5機構/ 16“ |
電源接頭@ 75V | 30 |
靈敏度 | 107 db |
變壓器設定 | 30 |
類別 | 防水 |
瓦特(RMS) | 30 |
重量 | 4磅。 |
船重(kg) | 2.11 |
船高(厘米) | 30 |
船長(厘米) | 25 |
船寬(厘米) | 16.5 |
HS代碼 | 8518210000 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | Max.最高Wattage瓦數 | 重量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
3AXC8 | 25 | 3-3 / 4磅 | 新台幣1,880元 |