項目 | 管道 |
內部Dia。 | 0.277“ |
總長: | 6" |
材料 | 1010碳鋼 |
最大。 壓力 | 2583華氏度時為72 psi |
外直徑。 | 3機構/ 8“ |
Outside Dia.外直徑。 Tolerance公差 | +/- 0.004英寸 |
溫度。 範圍 | -65至800F |
類別 | 無縫 |
室壁厚度 | 0.049“ |
船重(kg) | 0.46 |
船高(厘米) | 0.97 |
船長(厘米) | 182.88 |
船寬(厘米) | 0.97 |
HS代碼 | 7507200000 |
原產地 | ES |
型號 | 內部Dia。 | 最大。 壓力 | 外直徑。 | 室壁厚度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3位ADC1 | 0.62“ | 1821華氏度時為72 psi | 3機構/ 4“ | 0.065“ | 新台幣1,279元 | 詢價
|
3位ADC2 | 0.584“ | 2325華氏度時為72 psi | 3機構/ 4“ | 0.083“ | 新台幣1,663元 | 詢價
|
3位ADC3 | 0.902“ | 1031華氏度時為72 psi | 1" | 0.049“ | 新台幣1,315元 | 詢價
|
3位ADC4 | 0.87“ | 1368華氏度時為72 psi | 1" | 0.065“ | 新台幣1,609元 | 詢價
|
3位ADC5 | 0.834“ | 1747華氏度時為72 psi | 1" | 0.083“ | 新台幣1,914元 | 詢價
|
3CAC6 | 0.18“ | 2752華氏度時為72 psi | 1機構/ 4“ | 0.035“ | 新台幣709元 | 詢價
|
3CAC7 | 0.152“ | 3853華氏度時為72 psi | 1機構/ 4“ | 0.049“ | 新台幣722元 |