項目 | 鼓式加熱器 |
交流電 | 9.5 |
控制範圍 | 50度至400度F |
感光鼓容量 | 30加侖 |
鼓直徑 | 18.25“ |
鼓直徑 | 18-1 / 4“ |
總長: | 54.75“ |
技術支持 | 電 |
錶帶寬度 | 4" |
類別 | 電 |
電壓 | 115 |
瓦特密度 | 6瓦/平方英尺。” |
瓦 | 1100 |
船重(kg) | 1.02 |
船高(厘米) | 12.7 |
船長(厘米) | 21.84 |
船寬(厘米) | 21.34 |
HS代碼 | 8419899585 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 瓦特密度 | 交流電 | 控制範圍 | 瓦 | 感光鼓容量 | 鼓直徑 | 總長: | 錶帶寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3CCZ7 | 6.5瓦/平方英尺。” | 13 | 50度至400度F | 1500 | 55加侖 | 22.5“ | 66.75“ | 4" | - | 詢價
| |
3CCZ8 | 6.5瓦/平方英尺。” | 6.5 | 50度至400度F | 1500 | 55加侖 | 22.5“ | 66.75“ | 4" | - | 詢價
| |
3CCZ9 | 5.7瓦/平方英尺。” | 8.7 | 50度至400度F | 1000 | 55加侖 | 22.5“ | 66.75“ | 3" | 新台幣7,225元 | ||
3CDA1 | 5.7瓦/平方英尺。” | 8.7 | - | 1000 | 55加侖 | 22.5“ | 66.75“ | 3" | 新台幣6,610元 | ||
3CDA2 | 5.7瓦/平方英尺。” | 4.35 | 50度至400度F | 1000 | 55加侖 | 22.5“ | 66.75“ | 3" | 新台幣10,008元 | ||
3CDA4 | 5.5瓦/平方英尺。” | 6.5 | 50度至400度F | 750 | 30加侖 | 18.25“ | 54.75“ | 3" | - | 詢價
| |
3CDA5 | 4.8瓦/平方英尺。” | 6.5 | 50度至400度F | 750 | 15加侖 | 14“ | 38.125“ | 4" | 新台幣8,946元 |