得到它 可能 16, 星期四
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 支撐環,輪廓 |
實際內部直徑。 | 11.524“ |
實際寬度 | 0.236“ |
軸向厚度 | 0.096“ |
顏色 | 黑色 |
截面形狀 | 矩形 |
硬度計 | 90邵氏A |
硬度計等級 | 硬 |
適用於AS568A破折號 | 452 |
材料 | 布納N |
半徑 | 0.344“ |
溫度。 範圍 | -40到250 F. |
厚度 | 0.117“ |
船重(kg) | 0.09 |
船高(厘米) | 1.27 |
船長(厘米) | 19.05 |
船寬(厘米) | 19.05 |
HS代碼 | 4016931010 |
原產地 | CN |
型號 | 實際內部直徑。 | 實際寬度 | 軸向厚度 | 適用於AS568A破折號 | 半徑 | 厚度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3CUR3 | 8.268“ | 0.086“ | 0.045“ | 172 | 0.129“ | 0.053“ | 新台幣439元 | |
3CUR4 | 8.518“ | 0.086“ | 0.045“ | 173 | 0.129“ | 0.053“ | 新台幣516元 | |
3CUR5 | 8.768“ | 0.086“ | 0.045“ | 174 | 0.129“ | 0.053“ | 新台幣529元 | |
3CUR6 | 9.018“ | 0.086“ | 0.045“ | 175 | 0.129“ | 0.053“ | 新台幣550元 | |
3CUR7 | 9.268“ | 0.086“ | 0.045“ | 176 | 0.129“ | 0.053“ | 新台幣608元 | |
3CUR8 | 9.518“ | 0.086“ | 0.045“ | 177 | 0.129“ | 0.053“ | 新台幣595元 | |
3CUR9 | 9.768“ | 0.086“ | 0.045“ | 178 | 0.129“ | 0.053“ | 新台幣617元 |