項目 | 備用環分類 |
案例類型 | 帶蓋塑料盒圖 |
顏色 | 黑色 |
硬度計 | 90邵氏A |
硬度 | 很難 |
材料 | 布納N |
件數 | 293 |
尺寸數 | 36 |
SAE或公制 | SAE |
內含尺寸 | AS568A破折號(10)005-018、110-116,(7)210-213,(5)117-121、214-219 |
溫度。 範圍 | -40度至250度F |
船重(kg) | 0.27 |
船高(厘米) | 3.56 |
船長(厘米) | 19.81 |
船寬(厘米) | 13.46 |
HS代碼 | 4016935010 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 顏色 | 硬度計 | 材料 | 件數 | 內含尺寸 | 溫度。 範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1RGZ7 | 白色 | 55邵氏D | PTFE | 325 | AS568A破折號(15)005至012,(10)013至018、110至116,(5)117至121、210至219各 | -100度至500度F | 新台幣8,625元 |