項目 | 鋼絲布 |
合金類 | 304 |
完 | 樸素 |
總長: | 48“ |
材料 | 不銹鋼 |
網格尺寸 | 6 6點¯x |
網格尺寸範圍 | 粗 |
公開場合 | 62.7% |
開孔尺寸 | 0.132“ |
類別 | 平紋 |
信號寬度 | 48“ |
線徑 | 0.035“ |
船重(kg) | 4.08 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 121.92 |
船寬(厘米) | 121.92 |
HS代碼 | 7314141000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 合金類 | 網格尺寸 | 網格尺寸範圍 | 公開場合 | 開孔尺寸 | 線徑 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3AJU1 | 316 | 40 40點¯x | 精細 | 36.0% | 0.015“ | 0.01“ | 新台幣7,783元 | ||
3AJV2 | 316 | 325 325點¯x | 精細 | 30.5% | 0.001“ | 0.001“ | 新台幣5,387元 | ||
3AKJ1 | 304 | 4 4點¯x | 粗 | 74.0% | 0.215“ | 0.035“ | 新台幣4,546元 | ||
3AKJ4 | 304 | 10 10點¯x | 粗 | 64.0% | 0.088“ | 0.02“ | 新台幣5,157元 | ||
3ALR7 | 304 | 16 16點¯x | 精細 | 73.3% | 0.053“ | 0.009“ | 新台幣3,279元 | ||
3谷丙轉氨酶9 | 304 | 40 40點¯x | 精細 | 54.8% | 0.018“ | 0.006“ | 新台幣2,460元 | ||
3鋁4 | 304 | 48 48點¯x | 精細 | 54.2% | 0.015“ | 0.005“ | - | 詢價
|